曜日別特売
SG20-108 ルアー Spin Gulf neo SGシリーズ アムズデザイン 26335175

ルアー Spin Gulf neo SGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)95(ボディ:44)タイプ20 アカキンII注文コード26335175品番SG20-108
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

糸絡みを解消したスピンテールジグ。
Spin Gulfはフォール時に針絡みしやすいスピンテールの欠点を解消。
引き重り軽減のために小さめのブレードを採用し、プラグタックルでも使用可能です。
10m以上のディープレンジには30gを。
意外に攻められていない5m程度のセミディープレンジには20gを。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/02/29種別シンキング全長(mm)95(ボディ:44)質量(g)20タイプ20 アカキンIIコード4256824ブレードオリジナル#3フック#12アズワン品番64-6424-76リングサイズ#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする