曜日別特売
ST40-003 ルアー Santis 40 ST40シリーズ アムズデザイン 26335376

ルアー Santis 40 ST40シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプチャートパールレッドベリー注文コード26335376品番ST40-003
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ただ巻きジグスプーン。
より遠く、より深く、広範囲を探ることを得意とするSantis 40。
ボディ全体が大きくなっていることにより水噛みが良くなり、より大ぶりなアクションでフラットフィッシュを誘います。
また、新形状のブレードを搭載することにより、重量級ながらも軽快な使用感になっています。
フラットフィッシュは勿論、様々な魚種に高い効果を上げ続けています。

仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2017/10/31種別シンキング全長(mm)76質量(g)40タイプチャートパールレッドベリーコード4256871ブレードNEWimaBladeフックフロント:#10リア:#6アズワン品番64-6425-24リングサイズ#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする