曜日別特売
ST33-012 ルアー Santis 33 ST33シリーズ アムズデザイン 26335550

ルアー Santis 33 ST33シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプピンクグローストライプ注文コード26335550品番ST33-012
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ただ巻きジグスプーン。
Santis 33はサーフをメインフィールドとしたブレード付きジグスプーン。
リトリーブだけで発生するローリング+スラロームアクションに加え、ブレードのフラッシング効果でターゲットの食性を刺激します。
スプーン形状により通常のメタルジグよりも低速に強く、フラットフィッシュの捕食ゾーンを的確にトレースできます。
加えて遠投性も折り紙つきなのです。

仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2016/10/31種別シンキング全長(mm)72質量(g)33タイプピンクグローストライプコード4256896ブレードSTREAMVBLADEフック#8アズワン品番64-6425-49リングサイズ#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする