PBS268V-10/14p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26336294 PBS268V-10/14p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26336294

ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)13 長さ(mm)2680 厚さ(mm)0.65 注文コード26336294 品番PBS268V-10/14p
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は幅・長さ・厚さなど68種類から選べます 他の種類を見る

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.65 長さ(mm)2680 幅(mm)13 適合機種アイチドビーCM-320 刃数(p)14 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする