PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 高圧用管継手
PROXXON(プロクソン)の 高圧用アダプタ
コンプレッサー用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26337335
品番
E1321
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
接続パーツ
形状
アダプタ
質量(g)
8.5
管接続口径
M5×0.45×G1/8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×12×17
接続ねじ種類
M×G