マイクロフライステーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26337369 品番27120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル
精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。

電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) 用途木材、金属の加工 セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500〜17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
注意
※エンドミル(刃物)は刃物径が3.0mm以上のものは使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
1人が参考にしています
2023-01-27

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする