HD3-2S-BCA-025D-WYR1 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 26338464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁切換弁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び25電圧(V)AC100注文コード26338464品番HD3-2S-BCA-025D-WYR1
参考基準価格(税別)¥33,420販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。

呼び25最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.8切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)AC100配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65流量(L/min)(最大)80締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)入力電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16368415
2021-07-21
用途: 部品交換

急遽部品交換が必要になり、納期が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする