グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
マンガ標識 GE-26 指差確認
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340039
品番
1146110326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,101
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
商品番号
121-8041
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
指差確認
アズワン品番
64-6556-60