グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
マンガ標識 GE-29 安全帽アゴ紐
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340066
品番
1146110329
参考基準価格(税別)
¥1,101
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
商品番号
121-4883
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
安全帽は必ずアゴ紐しめて作業をしましょう
アズワン品番
64-6556-63