グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 安全ミラー
グリーンクロスの ミラー用オプション
カーブミラー用注意ステッカー 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340170
品番
6300000717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥246
カーブミラーのポールに貼るステッカーです。
カーブミラー用ステッカー
材質
塩ビ
取付
ステッカー
商品番号
177-3916
縦(mm)
160
横(mm)
60
表示内容
注意
アズワン品番
64-6575-86