吹付けプレート 段差注意 文字高H100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340179 品番6300001174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

材質PP板 厚さ(mm)1 取付吹付け 質量(g)120 文字高(mm)約100 商品番号177-3410 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容段差注意 アズワン品番64-6578-45 面板寸法(mm)600×300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする