グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの ガス標識
グリーンクロスの 高圧ガス標識
ガス標識マグネット GAS-M9 窒素
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340425
品番
6300002848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,943
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
300×300×0.8厚
取付
マグネット
商品番号
176-7918
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
窒素
アズワン品番
64-6593-54