グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの ガス標識
グリーンクロスの 高圧ガス標識
ガス標識ステッカー GAS-S11 ヘリウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340556
品番
6300002861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥514
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
塩ビシート
寸法(mm)
300×300
取付
ステッカー
商品番号
176-5922
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
ヘリウム
アズワン品番
64-6593-67