ガス標識マグネット GAS-M7 フロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340739 品番6300002879
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,271

ガス分別標識になります。
安全標識

材質マグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)450×450×0.8厚 取付マグネット 商品番号177-3914 縦(mm)450 横(mm)450 表示内容フロン アズワン品番64-6593-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする