グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの ガス標識
グリーンクロスの 高圧ガス標識
ガス標識マグネット GAS-M9 窒素
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340757
品番
6300002881
参考基準価格(税別)
¥3,271
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
450×450×0.8厚
取付
マグネット
商品番号
176-5329
縦(mm)
450
横(mm)
450
表示内容
窒素
アズワン品番
64-6593-87