グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの ガス標識
グリーンクロスの 高圧ガス標識
ガス標識ステッカー GAS-S3 塩素
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340809
品番
6300002886
参考基準価格(税別)
¥929
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
塩ビシート
寸法(mm)
450×450
取付
ステッカー
商品番号
176-7911
縦(mm)
450
横(mm)
450
表示内容
塩素
アズワン品番
64-6593-92