グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
エコマンガ標識 GEM-103 配管の上に 300x600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340897
品番
6300003406
参考基準価格(税別)
¥714
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全対策品として。
仕様
四隅穴あり
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
取付
ビス・インシュロック等(別売)
商品番号
177-4069
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
配管の上に乗らない
アズワン品番
64-6598-99