イラスト標識 GE-33 配管の上に H600xW300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340915 品番6300003408
参考基準価格(税別)¥714 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全対策品として。

仕様四隅穴あり 材質エコボード 厚さ(mm)1 取付ビス・インシュロック等(別売) 商品番号177-4456 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容配管の上に乗らない アズワン品番64-6599-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする