石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 固定ハンドル式
プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26342324
品番
101HBECO
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境対応エコタイプ折畳み式ハンドブレーキ付台車です。
倉庫
食品工場
材質
荷台:スチール、マット:オレフィン系エラストマー、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
アズワン品番
64-6744-49
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650