石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
樹脂製折りたたみ式台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26342446
品番
P101
参考基準価格(税別)
¥15,214
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
荷台が樹脂製なので軽量です。
スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。
耐荷重(kg)
150
材質
ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
165
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
床面高さ(mm)
165
荷台寸法(mm)
720×465
荷台寸法(幅)(mm)
465
ハンドル高さ(mm)
860
商品番号
104-2771
アズワン品番
64-6744-84
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
720
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600