樹脂台車ペダルブレーキ付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26342455 品番P101GKS
参考基準価格(税別)¥17,857 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

固定キャスターの片輪ストッパー付です。
倉庫
工場

耐荷重(kg)150 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ブレーキ:スチール 長さ(mm)720 幅(mm)465 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)165 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)165 荷台寸法(mm)720×465 ハンドル高さ(mm)860 商品番号105-0676 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-6744-86 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする