樹脂製折りたたみ台車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26342489 品番P301
参考基準価格(税別)¥26,857 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

荷台が樹脂製なので軽量です。
スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。

耐荷重(kg)300 材質荷台:ホリプロピレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)220 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)900×600 ハンドル高さ(mm)865 商品番号126-4715 キャスター径(Φmm)130 アズワン品番64-6744-93 特性軽量 材質(荷台)ホリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする