ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ13mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26343478 品番SS210-13
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,467
販売価格(税別)
4,970

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。

材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)26 差込角(mm)9.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-6801-39 対辺6角 メーカー商品コード144-3598

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする