フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M

商品レビューを投稿する
車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26344388 品番MSF100-0.05X500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。
ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。
電線等の電気絶縁に。
各種設備の滑り用ライニング材に。
OA機器の摺動用。

材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)500 厚さ(mm)0.05 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100〜260 商品番号105-7502 アズワン品番64-7269-26 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする