三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形埋込形150幅プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26344904
品番
MY-B470331S/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格
段調光機能付5〜100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.3
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
消費電力(W)
43
定格電圧(V)
AC100〜242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6680
演色指数(Ra)
85