画像準備中

40形埋込形190幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26344983 品番 MY-B450332/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格段調光機能付5〜100%連続調光形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 消費電力(W)32.5 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5030 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする