三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形埋込形300幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
24.9
注文コード
26345604
品番
MY-B440335/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,700
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
157
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
消費電力(W)
24.9
定格電圧(V)
AC100〜242
ビーム角(度)
A:121°、B:110°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
22.4
光束(Lm)
3910
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26345604
MY-B440335/N AHZ
18839251
MY-B440435/NAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機
1セット
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)