三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ40形 トラフタイプ 人感センサ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26345945
品番
MY-LS440330/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
25.2
定格
固定出力
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:117°、B:109°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4000
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
演色指数(Ra)
85