画像準備中

Myシリーズ40形 トラフタイプ 人感センサ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26345963 品番 MY-LS450330/N AHTN
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)32.8 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:117°、B:109° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)158.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする