125Φサンダーパッド穴あり ASシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26346050 品番AS-113
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サンダー用部品。

仕様穴あり 適合3905DF-A5M・3605DF-A5M 取付マジック式 本体質量(g)130 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×25 寸法(Φ×mm)125 アズワン品番64-7673-51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする