三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形笠付タイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
32.5
注文コード
26346469
品番
MY-H450330S/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
消費電力
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
32.5
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:115°、B:110°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
29.3
光束(Lm)
5090
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26346469
MY-H450330S/N AHZ
18818628
MY-H450430S/NAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
三菱電機
1セット
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)