横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 厨房機器・設備・調理機械
横浜油脂工業(Linda)の その他業務用厨房装置類
横浜油脂工業(Linda)の 業務用専用洗剤
グリラーEZ QZシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20kg)
注文コード
26346908
品番
QZ26
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動植物油によるベタベタした汚れに素早く作用し強力に洗浄。
汚れの分解が早くすすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。
汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的。
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
質量(kg)
【ボトル】20
希釈倍率
原液〜100倍
液性
アルカリ性
アズワン品番
64-7723-67