グリラーEZ QZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4kg×2本) 注文コード26346917 品番QZ27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

動植物油によるベタベタした汚れに素早く作用し強力に洗浄。
汚れの分解が早くすすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。
汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的。

成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 質量(kg)【ボトル】4 希釈倍率原液〜100倍 液性アルカリ性 アズワン品番64-7723-68

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする