三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形150幅逆富士タイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
26.5
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
光源色
昼白色
注文コード
26346959
品番
MY-V450300S/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
26.5
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
192.4
平均消費電力(W)
23.8
光束(Lm)
5100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109
演色指数(Ra)
85