画像準備中

40形直付形150幅逆富士タイプリニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)32.5 注文コード26347065 品番MY-V450332/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力など28種類から選べます 他の種類を見る

従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)32.5 定格段調光機能付5〜100%連続調光形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする