モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 船舶アルミ材用チップソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347589
品番
ALM-180
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計
●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
外径(mm)
180
刃厚(mm)
2
本体厚さ(mm)
1.6
穴径(mm)
20
歯数
54
最高回転速度(min
-1
)
5500
刃形
BC
適合電動工具
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、卓上スライドマルノコ、低速型チップソー切断機(MX-180・BMC-185・BS-180)
用途
船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など)
適合材
アルミ