ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26347765 品番 BTS-SF-147-52
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。

外径(mm)147 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.4 歯数52 適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ 適合材木工 アズワン品番64-3670-14 最高回転速度(min-1)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする