モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347783
品番
BTS-SF-190-52
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
外径(mm)
190
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.6
歯数
52
適合機種
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材
木工
アズワン品番
64-3670-16
最高回転速度(min
-1
)
5500