BDR-XD07LE Windows & Mac用BDXL対応 USB外付けブルーレイドライブ バンドルソフト無し Pioneer(パイオニア) 26348517

 

Windows & Mac用BDXL対応 USB外付けブルーレイドライブ バンドルソフト無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26348517 品番BDR-XD07LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
対応フォーマット
【再生】
BD:BD-ROM、BD-R、BD-R_DL、BD-R_TL、BD-R_QL、BD-RE、BD-RE_DL、BD-RE_TL、M-DISC(BD)SL、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
DVD:DVD-ROM、DVD-ROM_DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、DVD-R_DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R_DL、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
CD:CD-ROM、CD-ROM_XA、Photo_CD,Video_CD、CD-DA、CD-Extra、CD-Text、CD-R、CD-RW
読み取り速度
BD-ROM/R/RE(1層ディスク)(2層ディスク)
Blu-ray映画再生時:2X、データ転送時:6X_Max
DVD-ROM(1層ディスク)(2層ディスク)
DVD-Video再生時:5X_Max、データ転送時:8X_Max
記録メディア
BD:BD-R、BD-R_DL、BD-R_TL、BD-R_QL、BD-RE、BD-RE_DL、BD-RE_TL、M-DISC(BD)SL、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
DVD:DVD-R、DVD-RW、DVD-R_DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R_DL、HighSpeed_DVD+RW、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
CD:CD-R、UltraSpeed+CD-RW、UltraSpeed_CD-RW、HighSpeed_CD-RW、CD-RW
書込速度
(BD)
-R・-R_DL・-R(LTH):6X、4X、2X
-R_TL・-R_QL:4X、2X
-RE・-RE_DL・-RE_TL:2X
M-DISC(BD)SL・TL:_4X、2X
M-DISC(BD)DL:6X、4X、2X
(DVD)
-R:8X、6X、4X、2X、1X
-RW:6X、4X、2X、1X
-R_DL:6X、4X、2X
+R:_8X、6X、4X、2.4X
+RW:8X、6X、4X、3.3X、2.4X
+R_DL:6X、4X、2.4X
-RAM:5X、3X、2X
M-DISC(DVD):4X、2X
(CD)
-R・-RW:24X、16X、10X、4X
インターフェースUSB_3.0 ブラック 質量(g)230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×14.8×133 メモリー4Mbyte 設置姿勢横置き ディスクローディング方式クラムシェル
注意
※バンドルソフトは付属しておりません。別途ご用意いただくか、OS標準の機能をご利用ください。Android端末との連携には別売りACアダプタ「DCA-003」が必要。iOS端末との連携には別売りワイヤレスドック「APS-WF01J-2」が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする