用途小規模オフィス、工場、学校などに最適ダストボックス容量(L)41投入口幅(mm)310(A3)投入口の隙間(mm)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)11/10最大細断枚数(50Hz/60Hz)14/13電源(V)AC100本体質量(kg)49安全装置オートカット、ドアスイッチ対応RoHS、グリーン購入法機能オートスタート&ストップ、オートリバース、オーバーフローストップ、メインパワーオートオフ、ブレーカー、2WAY扉本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×260×700定格消費電力(W)(50/60Hz)370/370細断寸法(mm)3×24最大細断枚数14/13細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.2/6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)665×260×700細断可能物紙リバース機能あり最大投入幅A3