ST202 ステンレス製フック MIZUKAMI(水上) 26349743 ST202 ステンレス製フック MIZUKAMI(水上) 26349743

ステンレス製フック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード26349743 品番ST202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

安全荷重(kg)5 材質ステンレス 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 寸法(mm)84 仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26349759
2021-02-02
用途:
Used to hung my clothes
その他業種

I feel this hook has enough strength. Also looking is not bad.

対象商品:
26349777
2019-06-20
用途:
農機具の壁掛けフック
中山農園 様 (農・林・水産業)

倉庫の壁掛けフックとして農機具を引っ掛けています。頑丈でしっかりしています。ステンレスなので錆びに強く耐久性が優れています。但し、価格がもう少し安くなれば複数個買い足したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする