MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 内装商品
MIZUKAMI(水上)の 棚柱・棚受
MIZUKAMI(水上)の 棚受
ステンレス製棚受け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26350714
品番
TBR1-HL/4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
25
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
サイズ
4L
仕上
ヘアーライン
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
棚受け金具
L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。