TBR1-磨/3L ステンレス製棚受け MIZUKAMI(水上) 26350827 TBR1-磨/3L ステンレス製棚受け MIZUKAMI(水上) 26350827

ステンレス製棚受け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 26350827 品番 TBR1-磨/3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。

材質ステンレス 安全荷重(kg)15 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 サイズ3L 仕上鏡面磨 用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等 棚受け金具L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする