廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用コネクタ
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
極数
2
仕様
ツマミ付
注文コード
26355954
品番
JS-72055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
種類
角型
コンタクト形状
メス
寸法H(mm)
5.5
仕様
ツマミ付
形状
ストレート
定格電流(A)
1
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応