廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の 基板用コネクタ
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
定格電流(A)
1
仕様
ツマミ付
注文コード
26356207
品番
JS-41135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
種類
角型
コンタクト形状
メス
仕様
ツマミ付
形状
ストレート
寸法H(mm)
13.5
定格電流(A)
1
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000MIN
接触抵抗(mΩ)
20MAX
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応