SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
26356315
品番
204
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
【1滴下数】21/mL
容量(mL)
8.6
全長(cm)
15.1
胴径(Φmm)
6.1
吸引量
4.7mL
アズワン品番
64-7811-84