SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(400パック×1本)
注文コード
26356324
品番
204-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【1滴下数】21/mL
容量(mL)
8.6
全長(cm)
15.1
胴径(Φmm)
6.1
吸引量
4.7mL
アズワン品番
64-7811-85
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000