SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose 3" 273シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
26356349
品番
273
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
【1滴下数】26/mL
容量(mL)
1.8
全長(cm)
8.7
胴径(Φmm)
4.8
吸引量
0.9mL
アズワン品番
64-7811-87