SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose 3" 273シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25パック×20本)
注文コード
26356367
品番
273-20S
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
【1滴下数】26/mL
容量(mL)
1.8
全長(cm)
8.7
胴径(Φmm)
4.8
吸引量
0.9mL
アズワン品番
64-7811-89
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000