SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose Small Bulb 500本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
26356385
品番
325-11
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
【1滴下数】24mL
容量(mL)
13.7
全長(cm)
12.7
胴径(Φmm)
2.5
吸引量
7.4mL
アズワン品番
64-7811-91